咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行台虎钳
商品编号
967000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967000 80
967000 100
967000 125
967000 150
卡爪宽度
夹紧开口度
打开方向
材料
重量
80mm
100mm
向后开启
高强度铸铁(GG 25)
6.5kg
100mm
145mm
向后开启
高强度铸铁(GG 25)
17kg
125mm
190mm
向后开启
高强度铸铁(GG 25)
30kg
150mm
255mm
向后开启
高强度铸铁(GG 25)
52kg
销售价 数量
 
2299.54
6139.13
4886.53
11598.16

商品详情

商品名称:平行台虎钳
商品编号:967000 80
颜色

银灰色。
供货范围

配套提供紧固材料,用来安装到工作台上。
技术说明

借助棱形导轨,具有高夹紧精确度。
向后侧打开。采用高强度珠光体铸铁(GG 25)。大长度且特别精确的棱形精密导卫。精确的主轴支承,主轴采用梯形螺纹,完全隐藏式设计,可以防止污染物的侵入。铁砧表面面积大,并且经过铣削加工,方便开展校准作业。经过淬硬加工的钢钳口带有槽纹,并且可以用经过研磨加工的钳口替换(参见备用钳口)。
属性
卡爪宽度
80mm
夹紧开口度
100mm
打开方向
向后开启
材料
高强度铸铁(GG 25)
重量
6.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加