咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧壁板 提供紧固材料,套装
商品编号
990100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990100 2000
990100 2500
侧壁板结构
安装材料包括在供货范围内
客户自行安装
宽度
能够作为隔板安装
适合于搁板组装货架
配套适用的货架深度
配套适用的货架高度
高度
两部分
400mm
400mm
2000mm
2000mm
两部分
400mm
400mm
2500mm
2500mm
销售价 数量
 
2536.52
3198.23

商品详情

商品名称:侧壁板 提供紧固材料,套装
商品编号:990100 2500
技术说明

带有 9×9 mm 的四方冲孔,间隔 37 mm,用来安装挂钩和托架,以及孔壁板配件。请在第 95 部分中查找。一个侧板由两个上下重叠并且须固定的带孔挂板构成。供货包括所有的紧固件。
应用

用于覆盖货架的终端侧面(不能安装在两个货架之间)。要完全覆盖左右侧的货架区域,必须同时订购 2 块侧板。
颜色

烟灰色 RAL 7016,粉末涂层。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
属性
侧壁板结构
两部分
安装材料包括在供货范围内
客户自行安装
宽度
400mm
能够作为隔板安装
适合于搁板组装货架
配套适用的货架深度
400mm
配套适用的货架高度
2500mm
高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加