咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国ZARGES轻金属系列,安全梯,带扶手,单侧攀爬
安全梯和立边采用折叠铝型材结构
商品编号
966010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966010 3
966010 4
966010 5
包括站台在内的阶梯数量
工作高度大约
底部外侧宽度
站台高度不带扶手
适宜步行
重量
3
2.65m
0.57m
0.66m
单面
8.5kg
4
2.9m
0.59m
0.88m
单面
10.5kg
5
3.1m
0.6m
1.1m
单面
13kg
销售价 数量
 
5617.26
6802.55
5388.87

商品详情

商品名称:德国ZARGES轻金属系列,安全梯,带扶手,单侧攀爬
商品编号:966010 5

特征

程序 Z 600 / Z 500
标准

DIN EN 14183。
技术说明

安全梯和立边采用折叠铝型材结构。205 mm 深阶梯带防滑棱纹。压力加固和防滑梯支座使其可以稳固定位。
附加安全性高的扶手。

技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
包括站台在内的阶梯数量
5
工作高度大约
3.1m
底部外侧宽度
0.6m
站台高度不带扶手
1.1m
适宜步行
单面
重量
13kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加