咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国ZARGES轻金属系列,梯凳
获得专利的自动卡扣以及防滑橡胶唇边,确保了可靠的稳定性。金属材质的滚轮。
商品编号
966145
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966145 1
有效高度
标准
没有平台的台阶数量
滚轮金属
直径
踏板面表面
重量
430mm
DIN EN 14183
1
450mm
带槽纹,防滑
2.6kg
销售价 数量
 
926.60
  • 商品详情

商品详情

商品名称:德国ZARGES轻金属系列,梯凳
商品编号:966145 1

特征

程序 Z 600 / Z 500
技术说明

带有波纹的防滑踩踏面。
获得专利的自动卡扣以及防滑橡胶唇边,确保了可靠的稳定性。金属材质的滚轮。
承重量 150 kg。
标准

DIN EN 14183。

技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
有效高度
430mm
标准
DIN EN 14183
没有平台的台阶数量
1
滚轮金属
直径
450mm
踏板面表面
带槽纹,防滑
重量
2.6kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加