咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多用途基础货架
商品编号
990000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990000 2000
990000 2500
存储搁板数目
安装尺寸 基础货架 宽度
安装尺寸 基础货架 高度
客户自行安装
插装
搁板 宽度
搁板固定方式
搁板宽度净尺寸
搁板深度
最大货架区承重量,针对 600?mm 搁板距离
货架支柱数量
货架深度
货架结构
货架高度
5
1058mm
2004mm
1000mm
锥形销
950mm
400mm
1375kg - 5500kg
4
400mm
基础货架
2000mm
6
1058mm
2504mm
1000mm
锥形销
950mm
400mm
1375kg - 5500kg
4
400mm
基础货架
2500mm
销售价 数量
 
5146.57
6286.18

商品详情

商品名称:多用途基础货架
商品编号:990000 2500
应用

作为工业,工艺,商业,管理以及档案等领域的理想选择。装置的尺寸设计能够满足商业上现有的金属和塑料储藏箱 −− 正所谓最佳利用空间。此外,还可单个,成排或者成对安装。安装时,具有简单,快速以及准确的优势,不需要任何螺钉,就可以实现搁物板简便插入并且通过适当的锥形销(编号 968420)锁定在正确的位置上。
技术说明

非常稳定的正方形立柱 40×40×2 mm,间隔距离 40 mm, 提供悬装槽口,可以根据具体的货物调整搁板。立柱带有塑料底脚垫。承重能力优异的搁板,采用强劲的钢板作为材质,侧面向内卷边。
货架段承重量:搁板间距 600 mm 的情况下货架段承重量最大为 1375 − 5500 kg。
提示

  • 配套多用途货架(编号 990000 − 990015)的存储盒请参见第 96 部分。
  • 为了确保货架的稳定性,如果高度和深度之比超过 5:1 的话,那么,就必须采取防倾翻措施。
  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。

颜色

货架支柱深黑色 RAL 9005,货架板灰色粉末涂层。
技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
180kg
高度调整单位尺寸
40mm
属性
存储搁板数目
6
安装尺寸 基础货架 宽度
1058mm
安装尺寸 基础货架 高度
2504mm
客户自行安装
插装
搁板 宽度
1000mm
搁板固定方式
锥形销
搁板宽度净尺寸
950mm
搁板深度
400mm
最大货架区承重量,针对 600?mm 搁板距离
1375kg - 5500kg
货架支柱数量
4
货架深度
400mm
货架结构
基础货架
货架高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加