咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国ZARGES轻金属系列,人字梯 单侧攀爬
配有安全桥架和宽大的工作搁板。85 mm 深的踏板带有防滑槽纹以及获得专利的 7 点式踏板/立边连接设计
商品编号
966000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966000 3
966000 4
966000 5
966000 6
966000 7
966000 8
966000 10
包括站台在内的阶梯数量
存在储物架
工作高度大约
底部外侧宽度
材料
标准
梯子长度
横梁高度
站台高度
踏板规格
适宜步行
重量
阶梯深度
3
2.7m
0.45m
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2;TRBS 2121;BGI 694
1.44m
87mm
0.7m
阶梯
单面
6kg
85mm
4
2.9m
0.47m
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2;TRBS 2121;BGI 694
1.67m
87mm
0.9m
阶梯
单面
7kg
85mm
5
3.1m
0.49m
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2;TRBS 2121;BGI 694
1.9m
87mm
1.1m
阶梯
单面
8kg
85mm
6
3.35m
0.52m
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2;TRBS 2121;BGI 694
2.13m
87mm
1.35m
阶梯
单面
9kg
85mm
7
3.55m
0.54m
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2;TRBS 2121;BGI 694
2.35m
87mm
1.55m
阶梯
单面
10.5kg
85mm
8
3.75m
0.56m
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2;TRBS 2121;BGI 694
2.6m
87mm
1.75m
阶梯
单面
13kg
85mm
10
4.2m
0.61m
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2;TRBS 2121;BGI 694
3.05m
87mm
2.2m
阶梯
单面
14kg
85mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:德国ZARGES轻金属系列,人字梯 单侧攀爬
商品编号:966000 5

特征

程序 Z 600 / Z 500
技术说明

踏板和立边采用铝合金挤压型材。大尺寸的安全平台 (380 × 260 mm),集成铰链连接,配有安全桥架和宽大的工作搁板。85 mm 深的踏板带有防滑槽纹以及获得专利的 7 点式踏板/立边连接设计。两面接合,刚性好,因而特别稳定。两个内置的桶钩。
标准

DIN EN 131.

技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
包括站台在内的阶梯数量
5
存在储物架
工作高度大约
3.1m
底部外侧宽度
0.49m
材料
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
标准
DIN EN 131-2;TRBS 2121;BGI 694
梯子长度
1.9m
横梁高度
87mm
站台高度
1.1m
踏板规格
阶梯
适宜步行
单面
重量
8kg
阶梯深度
85mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加