咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全梯,无扶手,单侧攀爬
商品编号
966005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966005 2
966005 3
包括站台在内的阶梯数量
工作高度大约
底部外侧宽度
站台高度不带扶手
适宜步行
重量
2
2.45m
0.55m
0.44m
单面
4.7kg
3
2.65m
0.57m
0.66m
单面
7kg
销售价 数量
 
3581.64
4715.40
  • 商品详情

商品详情

商品名称:安全梯,无扶手,单侧攀爬
商品编号:966005 3
特征

程序 Z 600 / Z 500
技术说明

安全梯和立边采用折叠铝型材结构。205 mm 深阶梯带防滑棱纹。压力加固和防滑梯支座使其可以稳固定位。
标准

DIN EN 14183。
技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
包括站台在内的阶梯数量
3
工作高度大约
2.65m
底部外侧宽度
0.57m
站台高度不带扶手
0.66m
适宜步行
单面
重量
7kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加