咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可燃液体安全储存柜
商品编号
A98002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A98002 30
A98002 45
存储搁板数目
宽度
搁板承重量
柜门数量
标准
深度
重量
高度
1
1090mm
100kg
2
FM Approval Standard 6050、CE Approval BS EN14470-1:2400
460mm
86.2kg
1120mm
2
1090mm
100kg
2
FM Approval Standard 6050、CE Approval BS EN14470-1:2400
460mm
114kg
1650mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:可燃液体安全储存柜
商品编号:A98002 45

提示

接地线需另外购买。
技术说明

高品质的可燃液体安全存储柜,通常用于存储涂料,油墨等其他可燃液体 (高闪点液体,液体闪点>37.8°C)。
特征


  • 标准

    FM Approval
    标准
    6050、CE Approval BS EN14470-1:2004。

技术参数
高度调整单位尺寸
65mm
属性
存储搁板数目
2
宽度
1090mm
搁板承重量
100kg
柜门数量
2
标准
FM Approval Standard 6050、CE Approval BS EN14470-1:2400
深度
460mm
重量
114kg
高度
1650mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加