咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转角搁板,带 4 个支架和 4 个楔销
商品编号
990080
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990080 400
990080 500
990080 600
厚度
搁板 宽度
搁板深度
配套适用的货架连接深度
30mm
400mm
400mm
400mm
30mm
500mm
500mm
500mm
30mm
600mm
600mm
600mm
销售价 数量
 
545.93
619.44
771.99

商品详情

商品名称:转角搁板,带 4 个支架和 4 个楔销
商品编号:990080 400
技术说明

全部含四个支架和四个销。
颜色

灰色粉末涂层。
应用

用于扩展多功能货架编号 990000 − 990025。
技术参数
搁板厚度
30mm
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
230kg
属性
厚度
30mm
搁板 宽度
400mm
搁板深度
400mm
配套适用的货架连接深度
400mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加