咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单个搁板,带 4 个支架和 4 个楔销
商品编号
990060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990060 400
990060 500
990060 600
厚度
宽度
搁板承重量(带有 1 根加固筋条),编号 990180
搁板承重量(带有 2 根加固筋条),编号 990180
搁板承重量(没有加固筋条)
搁板规格
深度
30mm
1000mm
240kg
300kg
180kg
固定式搁板
400mm
30mm
1000mm
240kg
300kg
180kg
固定式搁板
500mm
30mm
1000mm
240kg
300kg
180kg
固定式搁板
600mm
销售价 数量
 
680.08
836.39
966.80

商品详情

商品名称:单个搁板,带 4 个支架和 4 个楔销
商品编号:990060 400
应用

用于扩展多功能货架编号 990000 − 990025。
技术说明

含四个支架和四个销。
颜色

灰色粉末涂层。
技术参数
搁板厚度
30mm
属性
厚度
30mm
宽度
1000mm
搁板承重量(带有 1 根加固筋条),编号 990180
240kg
搁板承重量(带有 2 根加固筋条),编号 990180
300kg
搁板承重量(没有加固筋条)
180kg
搁板规格
固定式搁板
深度
400mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加