咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
物料收集箱 75 升,带有自动关闭的投入翻盖
商品编号
987150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
987150 1003
987150 3000
987150 5005
987150 6024
987150 7016
987150 7035
入口翻盖颜色 RAL
容量
宽度
深度
重量
高度
1003
70l
400mm
380mm
19.8kg
1000mm
3000
70l
400mm
380mm
19.8kg
1000mm
5005
70l
400mm
380mm
19.8kg
1000mm
6024
70l
400mm
380mm
19.8kg
1000mm
7016
70l
400mm
380mm
19.8kg
1000mm
7035
70l
400mm
380mm
19.8kg
1000mm
销售价 数量
 
5475.53
5475.53
5475.53
5475.53
5475.53
5475.53

商品详情

商品名称:物料收集箱 75 升,带有自动关闭的投入翻盖
商品编号:987150 5005

特征

通过自动灭火检测。不可燃,满足 DIN 4102 或 DIN EN 13501-1 标准要求。
技术说明

75 升收集容器,带镀锌内层容器(底部防水)和翼门(带磁力支架和四方锁)。
丢弃口翻板可自动闭合,阻燃且防异味。
颜色

主体淡灰色 RAL 7035 粉末涂层。随附高强度且具有自粘性的不同颜色防护板,用来对入口翻盖进行颜色标记。
标准

不可燃,满足 DIN 4102 或 DIN EN 13501-1 标准要求。

属性
入口翻盖颜色 RAL
5005
容量
70l
宽度
400mm
深度
380mm
重量
19.8kg
高度
1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加