咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
周转箱
商品编号
963301
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963301 AA1
963301 AB1
963301 AC1
963301 AC2
963301 BC1
963301 BC2
963301 BC3
可堆叠
型号
宽度
已针对顶盖作出准备
抽屉中的止动件
文字标记可能性
材料
深度
背面上已针对 EAN 代码作好准备
针对用作检散料分隔的观察窗作好准备
针对观察窗作好准备
颜色
高度
AA1
130mm
通过标记条
聚丙烯
103mm
无烟煤色
65mm
AB1
130mm
通过标记条
聚丙烯
198mm
无烟煤色
90mm
AC1
130mm
通过标记条
聚丙烯
298mm
无烟煤色
165mm
AC2
130mm
通过标记条
聚丙烯
398mm
无烟煤色
165mm
BC1
264mm
通过标记条
聚丙烯
298mm
无烟煤色
165mm
BC2
264mm
通过标记条
聚丙烯
398mm
无烟煤色
165mm
BC3
264mm
通过标记条
聚丙烯
498mm
无烟煤色
165mm
销售价 数量
 
21.11
30.97
64.47
81.23
90.23
116.13
142.31

商品详情

商品名称:周转箱
商品编号:963301 AA1
优点

GARANT 周转箱及其优点:
  • 采用耐冲击聚丙烯材质,坚固而稳定。
  • 采用加强型底板与侧壁,承重量大。
  • 带网格点,容易堆叠。
  • 采用高品质表面与光滑内面,触感良好且容易清洁。
  • 使用范围广。

适用于

容器条,编号 916535、920240,配套用于固定板,编号 957060 规格尺寸 S,针对系统工具柜和货架柜 / 墙装柜,编号 954600 - 954670 和编号 954701 至 954722。除此以外,可以配套周转盒托架,编号 963050,在孔壁板上悬挂安装小尺寸周转盒,编号 963301 规格尺寸 AA1 和 AB1。
提示

为固定在孔壁板上需要 Easyfix 通用周转箱支架 - 编号 955810 规格尺寸 100。
技术说明

开放式周转箱,带有符合人机工程学的握柄(搬运时十分舒适)。通过加配透明玻璃片,就可以变身为仓储盒。内侧平整,经过抛光,因而取用物品时特别方便,同时也便于清洁。可以在正面通过标签条,以及在背面通过卡片(信用卡大小:85.6×54 mm)对周转箱进行标记。可以进行堆垛。
属性
可堆叠
型号
AA1
宽度
130mm
已针对顶盖作出准备
抽屉中的止动件
文字标记可能性
通过标记条
材料
聚丙烯
深度
103mm
背面上已针对 EAN 代码作好准备
针对用作检散料分隔的观察窗作好准备
针对观察窗作好准备
颜色
无烟煤色
高度
65mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加