咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面板 12 mm 榉木复合板
商品编号
993170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
993170 950
993170 1350
厚度
工作台板材料
深度
配套适用的抽出式搁板
配套适用的货架区有效深度
长度
12mm
榉木复合板
790mm
993111
950mm
1230mm
12mm
榉木复合板
1185mm
993101
1350mm
830mm
销售价 数量
 
2692.83
2692.83

商品详情

商品名称:面板 12 mm 榉木复合板
商品编号:993170 950
应用

可以安装到抽出式搁板上,用来保护并存放敏感部件。
技术参数
平板厚度
12mm
属性
厚度
12mm
工作台板材料
榉木复合板
深度
790mm
配套适用的抽出式搁板
993111
配套适用的货架区有效深度
950mm
长度
1230mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加