首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
清洁用品
清洁设备
清洁设备
工业擦拭布 折叠式, 一包
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
工业擦拭布 折叠式, 一包
商品编号
A08923
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Kimberly-Clark/金佰利
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
规格
X60
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
A08923 X60
A08923 X60
颜色
白色
白色
销售价
数量
102.87
102.87
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
清洁设备
同类其他品牌
GARANT/佳安特
美沃奇
3M
Kimberly-Clark/金佰利
WYPALL
格洁
新品
1
热涨刀柄 AD 型
¥1969.96
最近浏览
清空
工业擦拭布 折叠式, 一包
¥73.48 元
起
APMX 16..12 PDER
¥1353.63 元
起
SEET 1204 ZZTN 带修光刃刀片
¥1763.25 元
起
微型转位刀片,用于内部攻丝 右向
¥2896.53 元
起
弹簧夹套螺纹接合转接头 ER16
¥1117.78 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
X60
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:工业擦拭布 折叠式, 一包
商品编号:A08923
X60
技术说明
WYPALL*X系列产品由HYDROKNIT*专利技术制成,手感柔软,可重复使用,擦拭性能极佳,是普通碎布的最佳替代品。
技术说明
不含粘合剂或胶水,擦后不易留毛尘。
增强的抗撕裂耐磨强度,用于高强度擦洗和擦拭。
足够强韧用于高强度工作,同时足够柔软用于个人手、面部擦拭。
供货范围
每包装100张。
推荐
狭小空间内的电缆电线润滑剂的擦除,粘合剂擦除,油脂油污擦除。
规格
单张尺寸:280×350mm
技术参数
宽度
280mm
长度
350mm
属性
颜色
白色
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订