咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SEET 1204 ZZTN 带修光刃刀片
商品编号
214319
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214319 UNI
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
转位刀片后角
2.5
4.76mm
0.17mm
3.5mm
3.5mm
UNI
20degrees
销售价 数量
 
285.38
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:SEET 1204 ZZTN 带修光刃刀片
商品编号:214319
提示

为确保最好的表面质量,至少使用一块带修光刃刀片
修光刃的长度为 8 mm。
应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 3.5 mm。
技术说明

端面倒角的长度:8 mm。
技术参数
类型
HB7515
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加