咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微型转位刀片,用于内部攻丝 右向
商品编号
270140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270140 0,5
270140 0,75
270140 1
270140 1,5
270140 1,25
270140 1,75
270140 2
刀片厚度 T
刀片尺寸 直径 d
增量
最小进给 hmin
槽数
螺纹升角
螺纹牙顶与正面之间的距离 Y
螺纹种类
顶尖与中心之间的距离 L3
3.8mm
6mm
0.5mm
0.29mm
46
1degrees
0.35mm
M/MF
3.86mm
3.8mm
6mm
0.75mm
0.43mm
47
1.5degrees
0.5mm
M/MF
4.19mm
3.8mm
6mm
1mm
0.58mm
48
2degrees
0.5mm
M/MF
4.29mm
3.8mm
6mm
1.5mm
0.87mm
610
3degrees
0.9mm
M/MF
4.58mm
3.8mm
6mm
1.25mm
0.72mm
59
2.5degrees
0.8mm
M/MF
4.44mm
3.8mm
6mm
1.75mm
1.01mm
712
3degrees
0.9mm
M/MF
4.8mm
4.2mm
8mm
2mm
1.15mm
712
2.5degrees
1.1mm
M/MF
6.47mm
销售价 数量
 
461.17
461.17
461.17
461.17
461.17
461.17
461.17
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:微型转位刀片,用于内部攻丝 右向
商品编号:270140


技术参数
类型
HB720
螺纹断面角
60degrees
标准
DIN 13
属性
应用
连续
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
已中断
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
不均匀
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加