咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重载加装货架,带 1 根框柱
商品编号
993010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
993010 2000
993010 2500
最大装配量 – 抽出式搁板 / 搁板
有效高度
隔层承重量(单个隔层)
顶板承重量
高度
3
1890mm
4000kg
500kg
2000mm
4
2390mm
4000kg
500kg
2500mm
销售价 数量
 
19428.30
22424.36

商品详情

商品名称:重载加装货架,带 1 根框柱
商品编号:993010 2500
应用

可以配套安装抽出式搁板(编号 993101;993111)以及侧壁板(编号 993260;993270)、翼门(编号 993321;993331)和电动卷帘门(编号 993310 − 993316)。
技术说明

框柱采用 C 型钢,100 mm 宽。带有悬挂安装孔,间隔 50 mm,用来悬挂安装抽出式搁板。带有锁杆(单独抽出锁止),顶板和背壁板(2 部分组成)。
提示

  • 为了安全,货架的底板必须用合适的紧固件锚固在地面上。
  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。

颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术参数
高度调整单位尺寸
50mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉抽拉装置
脱出锁止
内侧柜体承重量
4000kg
托盘入库方式
托盘纵向入库
宽度
1020mm
有效宽度
920mm
深度
1370mm
属性
最大装配量 – 抽出式搁板 / 搁板
4
有效高度
2390mm
隔层承重量(单个隔层)
4000kg
顶板承重量
500kg
高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加