咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自卸翻斗,带排放旋塞
商品编号
919925
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919925 350
919925 600
919925 900
不包括滚轮在内的高度
倾倒边沿 包括滚轮在内的高度
倾卸机构
叉口宽度
叉口高度
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
带货叉护套
承重量
拉索
排放旋塞规格
标准
没有停车制动器的固定滚轮的数量
装卸槽口间隔距离 B
车斗容积
轮子数量
轮子材料
轮子直径
进料箱尺寸 A
进料箱尺寸 C
进料箱尺寸 D
重量
长度
防倾覆保险装置
颜色
高度
837mm
981mm
绞车
190mm
90mm
731mm
2
1000kg
带滤网的排水阀
EN 1757-3
2
192mm
350l
4
聚酰胺
200mm
190mm
592mm
90mm
126kg
1294mm
亮蓝色 RAL 5007
1070mm
837mm
981mm
绞车
190mm
90mm
1141mm
2
1500kg
带滤网的排水阀
EN 1757-3
2
582mm
600l
4
聚酰胺
200mm
190mm
982mm
90mm
155kg
1294mm
亮蓝色 RAL 5007
1070mm
837mm
989mm
绞车
190mm
90mm
1661mm
2
2000kg
带滤网的排水阀
EN 1757-3
2
582mm
900l
4
聚酰胺
200mm
190mm
982mm
90mm
184kg
1294mm
亮蓝色 RAL 5007
1078mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:自卸翻斗,带排放旋塞
商品编号:919925 900
Hedgehog text
排水阀带滤网,
用于将液体
和固体分离。
松脱锁定装置后,自动完成倾卸过程。
拉绳用于从叉车驾驶席处触发倾卸。

技术说明

坚固的焊接结构,采用 3 毫米厚的钢板。底座带有叉车搬运用底槽。
2 个固定滚轮和 2 个导向轮(带有停车制动器),聚氨酯材质的轮胎。
防滚翻保险和倾翻锁止,作为防滑和倾翻保险的扁节链条。
颜色

亮蓝色 RAL 5007 粉末涂层。
标准

EN 1757-3
属性
不包括滚轮在内的高度
837mm
倾倒边沿 包括滚轮在内的高度
989mm
倾卸机构
绞车
叉口宽度
190mm
叉口高度
90mm
宽度
1661mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
带货叉护套
承重量
2000kg
拉索
排放旋塞规格
带滤网的排水阀
标准
EN 1757-3
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
装卸槽口间隔距离 B
582mm
车斗容积
900l
轮子数量
4
轮子材料
聚酰胺
轮子直径
200mm
进料箱尺寸 A
190mm
进料箱尺寸 C
982mm
进料箱尺寸 D
90mm
重量
184kg
长度
1294mm
防倾覆保险装置
颜色
亮蓝色 RAL 5007
高度
1078mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加