咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国ZARGES轻金属系列,可折叠站台活梯
坚固的 80 mm 深台阶的活梯。工作台(面积 400×400 mm)3 面均带有扶手和工作搁板。双面刚性连接,稳定性最
商品编号
966275
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966275 5
966275 6
966275 7
966275 8
966275 9
包括站台在内的阶梯数量
存在储物架
平台宽度
平台深度
底面 深度
底面宽度
扶手
撑开锁定机构
标准
站台高度不带扶手
肘板
适宜步行
重量
阶梯深度
5
400mm
400mm
1.25m
0.68m
2
两侧刚性连接
EN 131
1.32m
单面
14.4kg
80mm
6
400mm
400mm
1.42m
0.71m
2
两侧刚性连接
EN 131
1.58m
单面
16.1kg
80mm
7
400mm
400mm
1.6m
0.74m
2
两侧刚性连接
EN 131
1.85m
单面
17.4kg
80mm
8
400mm
400mm
1.75m
0.77m
2
两侧刚性连接
EN 131
2.11m
单面
19.1kg
80mm
9
400mm
400mm
1.93m
0.8m
2
两侧刚性连接
EN 131
2.34m
单面
20.4kg
80mm
销售价 数量
 
10435.73
11041.25
11865.81
12561.52
13179.94

商品详情

商品名称:德国ZARGES轻金属系列,可折叠站台活梯
商品编号:966275 9

特征

程序 Z 600 / Z 500
技术说明

坚固的 80 mm 深台阶的活梯。工作台(面积 400×400 mm)3 面均带有扶手和工作搁板。双面刚性连接,稳定性最佳。
标准

EN 131

技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
包括站台在内的阶梯数量
9
存在储物架
平台宽度
400mm
平台深度
400mm
底面 深度
1.93m
底面宽度
0.8m
扶手
2
撑开锁定机构
两侧刚性连接
标准
EN 131
站台高度不带扶手
2.34m
肘板
适宜步行
单面
重量
20.4kg
阶梯深度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加