咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国ZARGES轻金属系列,平台爬梯,单侧攀爬
商品编号
966272
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966272 3
966272 4
966272 5
966272 6
966272 8
966272 10
966272 12
包括站台在内的阶梯数量
存在储物架
工作高度大约
平台宽度
平台深度
底部外侧宽度
扶手
撑开锁定机构
标准
站台高度不带扶手
适宜步行
重量
阶梯深度
3
2.8m
380mm
390mm
0.59m
2
2 根高强度的贝纶带
EN 131
0.77m
单面
9.5kg
80mm
4
3m
380mm
390mm
0.62m
2
2 根高强度的贝纶带
EN 131
1.03m
单面
11kg
80mm
5
3.3m
380mm
390mm
0.65m
2
2 根高强度的贝纶带
EN 131
1.29m
单面
12kg
80mm
6
3.55m
380mm
390mm
0.68m
2
2 根高强度的贝纶带
EN 131
1.55m
单面
14kg
80mm
8
4.1m
380mm
390mm
0.74m
2
2 根高强度的贝纶带
EN 131
2.07m
单面
17kg
80mm
10
4.6m
380mm
390mm
0.8m
2
2 根高强度的贝纶带
EN 131
2.59m
单面
20kg
80mm
12
5.1m
380mm
390mm
0.86m
2
2 根高强度的贝纶带
EN 131
3.11m
单面
22kg
80mm
销售价 数量
 
6145.48
6931.38
7652.87
8477.41
9662.71
11118.56
12973.80

商品详情

商品名称:德国ZARGES轻金属系列,平台爬梯,单侧攀爬
商品编号:966272 5
特征

程序 Z 600 / Z 500
标准

EN 131。
技术说明

折叠式活梯,每级台阶 80 mm 深。作业平面空间大,带有铝合金材质的波纹板衬面(380×390 mm)。搁物板采用铝合金材质。标配 2 根扶手,确保上下时的安全。2 根高强度的贝纶皮带作为支撑保险,从而保证理想的稳定性(5 阶及以上)。
技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
包括站台在内的阶梯数量
5
存在储物架
工作高度大约
3.3m
平台宽度
380mm
平台深度
390mm
底部外侧宽度
0.65m
扶手
2
撑开锁定机构
2 根高强度的贝纶带
标准
EN 131
站台高度不带扶手
1.29m
适宜步行
单面
重量
12kg
阶梯深度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加