咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
材料支架
商品编号
919902
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919902 3270
919902 3280
919902 3282
倾斜角度可以调节
型号
承重量
装卸面深度
装载面宽度
轮子直径
重量
高度调节范围
3270
150kg
405mm
605mm
75mm
17kg
720mm - 995mm
0;15;30degrees
3280
150kg
410mm
510mm
75mm
18kg
500mm - 775mm
0;15;30degrees
3282
150kg
410mm
510mm
75mm
18kg
755mm - 1105mm
销售价 数量
 
3439.92
4096.98
4277.36

商品详情

商品名称:材料支架
商品编号:919902 3270
颜色

亮蓝色 RAL 5007 粉末涂层。
技术说明

焊接钢结构,带钢板平台,用来放置塑料盒和钢丝篮。
可以 25 mm 为单位手动进行高度调整。
4 个导向轮(两个带有停车制动器),热塑弹性体轮胎。
技术说明
钢板平台,每面的挡边高度均为 20 毫米。不能倾斜!
属性
倾斜角度可以调节
型号
3270
承重量
150kg
装卸面深度
405mm
装载面宽度
605mm
轮子直径
75mm
重量
17kg
高度调节范围
720mm - 995mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加