咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火垃圾桶
商品编号
A98010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A98010 6
A98010 10
A98010 14
A98010 21
直径
重量
高度
300mm
4.5kg
400mm
350mm
6kg
460mm
410mm
7.5kg
510mm
470mm
11kg
600mm
销售价 数量
 
531.55
636.85
776.08
1068.26

商品详情

商品名称:防火垃圾桶
商品编号:A98010 6
提示

如需滑轨,请另外询价。
特征

  • 采用脚踏式开关控制,独特的桶盖最大开启角不超过60度,符合美国保险商实验所(UL)安全标准。
  • 自闭式桶盖设计保证无外力作用下保持密闭状态,有效防范火灾。
  • 采用底部悬空设计可提升散热性,从而降低因桶内温度过高引起油渍废弃物自燃的隐患。

技术说明

符合OSHA规范的防火垃圾桶,特别适用于放置油品(可燃溶剂、亚麻油及其它易燃液体)所浸渍过的碎布及抹布,有效防范火灾风险。
属性
直径
300mm
重量
4.5kg
高度
400mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加