咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国ZARGES轻金属系列,单排爬梯
台阶和框架采用挤压加工的铝型材。85 毫米深的台阶,带有防滑槽纹,以及获得专利的 7 点式的台阶框架接。 特别轻便
商品编号
966080
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966080 8
966080 10
966080 12
966080 14
宽度
工作高度大约
材料
标准
梯子长度
横梁数量
横梁高度
重量
阶梯数目
阶梯深度
400mm
3.05m
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2
2.08m
87mm
5.8kg
8
85mm
400mm
3.45m
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2
2.54m
87mm
7.2kg
10
85mm
400mm
3.9m
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2
2.99m
87mm
8.5kg
12
85mm
400mm
4.35m
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2
3.42m
1
87mm
11.4kg
14
85mm
销售价 数量
 
2230.25
2665.72
3240.17
3832.26

商品详情

商品名称:德国ZARGES轻金属系列,单排爬梯
商品编号:966080 8

特征

程序 Z 600 / Z 500
标准

DIN EN 131.
技术说明

台阶和框架采用挤压加工的铝型材。
85 毫米深的台阶,带有防滑槽纹,以及获得专利的 7 点式的台阶框架接合。
特别轻便,因而便于携带,带有方便抓握的平滑框架外侧。
外侧宽度:400 mm。

技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
宽度
400mm
工作高度大约
3.05m
材料
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
标准
DIN EN 131-2
梯子长度
2.08m
横梁数量
横梁高度
87mm
重量
5.8kg
阶梯数目
8
阶梯深度
85mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加