咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
中间隔板,用于 T9 台车,拧装
商品编号
918575
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
918575 500
918575 600
918575 700
918575 800
承重量
装卸面深度
装载面宽度
200kg
500mm
850mm
200kg
600mm
1000mm
200kg
700mm
1000mm
200kg
800mm
1200mm
销售价 数量
 
1698.40
1893.21
2141.41
2270.09

商品详情

商品名称:中间隔板,用于 T9 台车,拧装
商品编号:918575 800
颜色

银色粉末喷涂。
技术说明

可以作为中间层,安装到 GARANT 台车上。钢板材质,木板材质的搁板,带有煤黑色耐刮划的表面。
适用于
编号 918550
属性
承重量
200kg
装卸面深度
800mm
装载面宽度
1200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加