咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
折叠式推车
商品编号
919808
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919808 3100
919808 3101
型号
宽度 折叠后
带有停车制动器的导向轮的数量
托板高度
最大承重量
标准
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度 折叠后
装卸面深度
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度 折叠后
3100
760mm
2
150mm
150kg
EN 1757-3
2
495mm
480mm
740mm
全橡胶
100mm
12.5kg
240mm
3101
920mm
2
185mm
250kg
EN 1757-3
2
630mm
610mm
910mm
全橡胶
125mm
18.5kg
275mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:折叠式推车
商品编号:919808 3100

标准

EN 1757-3
技术说明

钢管框架,配有可以折叠的推柄,2 个固定滚轮和 2 个导向轮(配有停车制动器)。
平台采用冲压钢板,表面粘贴防滑层。全橡胶轮胎。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
颜色

亮蓝色 RAL 5007 粉末涂层。

属性
型号
3100
宽度 折叠后
760mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
托板高度
150mm
最大承重量
150kg
标准
EN 1757-3
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度 折叠后
495mm
装卸面深度
480mm
装载面宽度
740mm
轮子材料
全橡胶
轮子直径
100mm
重量
12.5kg
高度 折叠后
240mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加