咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
93° 开槽铣刀
商品编号
211807
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
211807 40/3
211807 42/3
211807 50/4
211807 52/3
211807 63/4
211807 66/4
211807 80/5
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装孔直径
总长度 L
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
3
40mm
8mm
74.5mm
57.6mm
17.7degrees
46.9mm
16mm
55mm
219800(20IP;5.7 Nm)
VCG.2205
3
42mm
8mm
78.6mm
61.5mm
16.7degrees
50mm
16mm
55mm
219800(20IP;5.7 Nm)
VCG.2205
4
50mm
10mm
94.5mm
75.9mm
14.9degrees
56.5mm
22mm
55mm
219800(20IP;5.7 Nm)
VCG.2205
3
52mm
10mm
98.6mm
79.6mm
14.1degrees
59.8mm
22mm
55mm
219800(20IP;5.7 Nm)
VCG.2205
4
63mm
10mm
120.6mm
101.7mm
11degrees
77.3mm
22mm
55mm
219800(20IP;5.7 Nm)
VCG.2205
4
66mm
10mm
126.6mm
107.7mm
10.3degrees
82.4mm
27mm
55mm
219800(20IP;5.7 Nm)
VCG.2205
5
80mm
10mm
154.6mm
135.7mm
8.2degrees
103.7mm
27mm
55mm
219800(20IP;5.7 Nm)
VCG.2205
销售价 数量
 
6208.31
6208.31
7407.82
6937.74
7683.38
7683.38
8429.04

商品详情

商品名称:93° 开槽铣刀
商品编号:211807 40/3
应用

可以避免切屑阻塞,尤其是在铣削加工大深度腔槽的情况下。
技术说明

更好的刀具刚性,在转位刀片和刀片座之间采用了防止扭曲变形的设计。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.7,带刀头,编号 674252,规格尺寸 20IP
技术参数
内冷式
柄类型
带有安装孔
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
主偏角 κ
93degrees
刀具更换
PowerCard
切削加工策略
MTC
属性
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
40mm
圆周插补铣削 ap
8mm
圆周插补铣削直径 Dmax
74.5mm
圆周插补铣削直径 Dmin
57.6mm
坡道斜度 αmax
17.7degrees
坡道长度 L,针对 αmax
46.9mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
55mm
转位刀片螺栓套件
219800(20IP;5.7 Nm)
配套适用的转位刀片
VCG.2205
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加