咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 开槽铣刀
商品编号
211806
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
211806 40/3
211806 42/3
211806 50/4
211806 52/3
211806 63/4
211806 66/4
211806 80/5
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装孔直径
总长度 L
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
3
40mm
8mm
74.3mm
58.5mm
17.5degrees
47.5mm
16mm
55mm
219800(20IP;5.7 Nm)
VCG.2205
3
42mm
8mm
78.3mm
62.6mm
16.5degrees
50.7mm
16mm
55mm
219800(20IP;5.7 Nm)
VCG.2205
4
50mm
10mm
94.3mm
77.1mm
14.6degrees
57.4mm
22mm
55mm
219800(20IP;5.7 Nm)
VCG.2205
3
52mm
10mm
98.2mm
81.1mm
13.9degrees
60.7mm
22mm
55mm
219800(20IP;5.7 Nm)
VCG.2205
4
63mm
10mm
120.3mm
103.1mm
10.9degrees
78.2mm
22mm
55mm
219800(20IP;5.7 Nm)
VCG.2205
4
66mm
10mm
126.3mm
109.1mm
10.2degrees
83.4mm
27mm
55mm
219800(20IP;5.7 Nm)
VCG.2205
5
80mm
10mm
154.2mm
137mm
8.2degrees
104.5mm
27mm
55mm
219800(20IP;5.7 Nm)
VCG.2205
销售价 数量
 
6208.31
6208.31
7505.08
7018.79
7667.18
7667.18
8591.13

商品详情

商品名称:90° 开槽铣刀
商品编号:211806 40/3
技术说明

更好的刀具刚性,在转位刀片和刀片座之间采用了防止扭曲变形的设计。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.7,带刀头,编号 674252,规格尺寸 20IP
技术参数
柄类型
带有安装孔
主偏角 κ
90degrees
内冷式
刀具更换
PowerCard
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
切削加工策略
MTC
属性
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
40mm
圆周插补铣削 ap
8mm
圆周插补铣削直径 Dmax
74.3mm
圆周插补铣削直径 Dmin
58.5mm
坡道斜度 αmax
17.5degrees
坡道长度 L,针对 αmax
47.5mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
55mm
转位刀片螺栓套件
219800(20IP;5.7 Nm)
配套适用的转位刀片
VCG.2205
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加