咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属带锯片 bi-alfa-cobalt
商品编号
172100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
宽度 mm/每英寸齿数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
172100 6/6H
172100 6/10
172100 6/14
172100 6/1014
172100 10/6H
172100 10/8
172100 10/10
172100 10/14
172100 10/1014
172100 13/4H
172100 13/6H
172100 13/10
前角
厚度
宽度
齿形
10degrees
0.9mm
6mm
普通型
0degrees
0.9mm
6mm
普通型
0degrees
0.9mm
6mm
普通型
0degrees
0.9mm
6mm
复合型
10degrees
0.9mm
10mm
普通型
0degrees
0.9mm
10mm
普通型
0degrees
0.9mm
10mm
普通型
0degrees
0.9mm
10mm
普通型
0degrees
0.9mm
10mm
复合型
10degrees
0.9mm
13mm
普通型
10degrees
0.9mm
13mm
普通型
0degrees
0.9mm
13mm
普通型
销售价 数量
 
1683.76
1683.76
1683.76
1683.76
1787.31
1787.31
1787.31
1787.31
1787.31
1840.39
1840.39
1840.39

商品详情

商品名称:金属带锯片 bi-alfa-cobalt
商品编号:172100 6/10

技术说明

规则齿距,带 0° 锯切前角,装在封闭的塑料卷筒中,无焊接接头。
bi-alfa-cobalt:高性能双金属锯带,采用高铬弹簧钢制成的锯身和钴合金 (M42) 高速钢齿刃 (67−69HRC)。特别高的锯条齿尖硬度,灵活的基带材料,每卷 15 米。
提示

  • 普通齿 10°:规格 6/4H;6/6H;10/4H;10/6H;13/4H;13/6H;16/4H。

  • 组合齿 0°:规格 6/1014;10/1014;13/1014。


应用

特别适于小型和中型材料截面的切割(锯切面长度最长至 70 mm)。

属性
前角
0degrees
厚度
0.9mm
宽度
6mm
齿形
普通型
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铜锌合金
适用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加