咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 开槽铣刀
商品编号
211851
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
211851 16/2
211851 20/2
211851 25/3
211851 32/4
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
16mm
3.5mm
30.12mm
24.1mm
17degrees
26.2mm
M8
35mm
8.5mm
12.7mm
219801(7IP;0.9 Nm)
VDGT 11T2..
2
20mm
3.5mm
38.12mm
32mm
12.6degrees
35.8mm
M10
35mm
10.5mm
17.7mm
219801(7IP;0.9 Nm)
VDGT 11T2..
3
25mm
3.5mm
48.18mm
43.4mm
9.1degrees
50.1mm
M12
35mm
12.5mm
20.7mm
219801(7IP;0.9 Nm)
VDGT 11T2..
4
32mm
3.5mm
62.1mm
56.1mm
6.9degrees
66.5mm
M16
42mm
17mm
28.7mm
219801(7IP;0.9 Nm)
VDGT 11T2..
销售价 数量
 
3371.62
4295.56
4960.17
5511.30

商品详情

商品名称:90° 开槽铣刀
商品编号:211851 16/2
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 0.9,带刀头,编号 674252,规格尺寸 7IP
技术说明

更好的刀具刚性,在转位刀片和刀片座之间采用了防止扭曲变形的设计。
通过螺纹接头,可以任意加长。
技术参数
刀具更换
PowerCard
内冷式
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
柄类型
带螺纹
主偏角 κ
90degrees
切削加工策略
MTC
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
16mm
圆周插补铣削 ap
3.5mm
圆周插补铣削直径 Dmax
30.12mm
圆周插补铣削直径 Dmin
24.1mm
坡道斜度 αmax
17degrees
坡道长度 L,针对 αmax
26.2mm
安装螺纹 M
M8
总长度 L
35mm
直径 D1 h6
8.5mm
直径 D2
12.7mm
转位刀片螺栓套件
219801(7IP;0.9 Nm)
配套适用的转位刀片
VDGT 11T2..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加