咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT扭力/扭矩螺丝起子,固定扭矩
商品编号
211750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
设定的扭力
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
211750 0,2
211750 0,6
211750 0,9
211750 0,38
211750 0,45
211750 1,0
211750 1,2
211750 1,3
211750 1,5
211750 1,8
211750 2,2
211750 2,8
211750 3,0
211750 3,5
211750 3,8
211750 4,2
211750 5,0
211750 5,7
刀杆长度
反馈
总长度 L
扭力测量精度
批头座
拧紧方向
数据可记录下来
标准
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
设定的扭力
读数可进行转换
连接形状
50mm
触发的
107mm
±15%
F 6.3 F 6.3
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
触觉 触觉
不可调
预设
机械式长行程触发装置
0.2Nm
Nm
钻套 1/4 英寸
50mm
触发的
107mm
±15%
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械式长行程触发装置
0.6Nm
Nm
钻套 1/4 英寸
50mm
触发的
107mm
±15%
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械式长行程触发装置
0.9Nm
Nm
钻套 1/4 英寸
50mm
触发的
107mm
±15%
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械式长行程触发装置
0.38Nm
Nm
钻套 1/4 英寸
50mm
触发的
107mm
±15%
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械式长行程触发装置
0.45Nm
Nm
钻套 1/4 英寸
50mm
触发的
107mm
±15%
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械式长行程触发装置
1Nm
Nm
钻套 1/4 英寸
50mm
触发的
107mm
±15%
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械式长行程触发装置
1.2Nm
Nm
钻套 1/4 英寸
50mm
触发的
107mm
±15%
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械式长行程触发装置
1.3Nm
Nm
钻套 1/4 英寸
50mm
触发的
107mm
±15%
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械式长行程触发装置
1.5Nm
Nm
钻套 1/4 英寸
50mm
触发的
107mm
±15%
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械式长行程触发装置
1.8Nm
Nm
钻套 1/4 英寸
50mm
触发的
107mm
±10%
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械式长行程触发装置
2.2Nm
Nm
钻套 1/4 英寸
50mm
触发的
107mm
±10%
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械式长行程触发装置
2.8Nm
Nm
钻套 1/4 英寸
50mm
触发的
107mm
±10%
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械式长行程触发装置
3Nm
Nm
钻套 1/4 英寸
50mm
触发的
107mm
±10%
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械式长行程触发装置
3.5Nm
Nm
钻套 1/4 英寸
50mm
触发的
107mm
±10%
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械式长行程触发装置
3.8Nm
Nm
钻套 1/4 英寸
50mm
触发的
107mm
±10%
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械式长行程触发装置
4.2Nm
Nm
钻套 1/4 英寸
50mm
触发的
107mm
±10%
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械式长行程触发装置
5Nm
Nm
钻套 1/4 英寸
50mm
触发的
107mm
±10%
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械式长行程触发装置
5.7Nm
Nm
钻套 1/4 英寸
销售价 数量
 
232.29
232.29
232.29
232.29
232.29
232.29
232.29
232.29
232.29
232.29
232.29
232.29
232.29
232.29
232.29
232.29
232.29
232.29

商品详情

商品名称:GARANT扭力/扭矩螺丝起子,固定扭矩
商品编号:211750 5,0

技术说明

扭矩螺丝起子配有易于把握的双组分 T 形手柄。扭矩已固定设置。刀柄带有永磁铁。
功能

如果达到规定扭矩,则能听到和感觉到螺丝起子触发。通过长行程触发向用户清楚表明,已经达到设置值。
应用

与带有 C 6.3E 6.3 柄部1/4 英寸批头配合使用,例如 Torx Plus® 批头(编号 674252)。完美适用于根据指定拧紧力矩精确固定转位式刀片。
提示

交付时不配套批头。
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

属性
刀杆长度
50mm
反馈
触发的
总长度 L
107mm
扭力测量精度
±10%
批头座
D 6,3 F 6.3
拧紧方向
右向拧紧
数据可记录下来
标准
DIN EN ISO 6789
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
不可调
触发值设置
预设
触发原理
机械式长行程触发装置
设定的扭力
5Nm
读数可进行转换
Nm
连接形状
钻套 1/4 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加