咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SNHX 1205 通用
商品编号
218611
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218611 ALU
218611 INOX
218611 ST900
218611 ST1400
218611 UNI
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
修正系数 fz
倒棱宽度
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
每颗刀齿的进给 fz
湿,最大
类型
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
铝金属含硅量 > 10%
铝金属(短切屑)
铝,塑料
2.5
0.3mm
6mm
6mm
有条件适用
0.1mm
适用
HU7710
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
2.5
0.25mm
6mm
6mm
不锈钢
有条件适用
0.13mm
适用
HB735
2.5
0.25mm
6mm
6mm
ST900
有条件适用
0.08mm
适用
HB7525
适用m/min
适用m/min
适用m/min
2.5
0.25mm
6mm
6mm
ST1400
有条件适用
0.13mm
适用
HB7525
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
2.5
0.25mm
6mm
6mm
UNI
有条件适用
适用
HB7525
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
392.13
392.73
392.73
392.83
392.73
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:SNHX 1205 通用
商品编号:218611
提示

应用参考值(针对 ae max)。
技术参数
用于槽口宽度 ap
10 / 14mm
刀片厚度 S
5.4mm
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加