咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Softcut® 面铣刀 90° MTC 短型
商品编号
215605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215605 16/3
215605 16/4
215605 20/4
215605 25/7
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
系列
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
3
16mm
0.9mm
31.3mm
24.3mm
2degrees
116.9mm
75mm
20mm
16mm
Softcut®
219827(6IP;0.45 Nm)
AP.. 0602..
4
16mm
0.9mm
31.3mm
24.3mm
2degrees
116.9mm
75mm
20mm
16mm
Softcut®
219827(6IP;0.45 Nm)
AP.. 0602
4
20mm
0.9mm
39.3mm
32.3mm
1.3degrees
171.4mm
85mm
25mm
20mm
Softcut®
219827(6IP;0.45 Nm)
AP.. 0602..
7
25mm
0.9mm
49.3mm
42.3mm
1degrees
237.7mm
90mm
30mm
25mm
Softcut®
219827(6IP;0.45 Nm)
AP.. 0602..
销售价 数量
 
5316.78
5462.66
5640.98
7229.53

商品详情

商品名称:Softcut® 面铣刀 90° MTC 短型
商品编号:215605 16/3
应用

用于大深度面铣,也可用于开槽。可通用于所有类型的钢材料,包括不锈钢与耐酸钢。
备件

转位刀片夹紧螺钉,编号 219827(6IP;0.45 Nm)。
技术说明

精密的方肩铣刀,带有不均匀的分度,不仅可以降低加工时的噪音,确保最高的精度,而且还可以提高切削性能。新一代的高性能转位刀片方肩铣刀,能够减小切削力,适合 MTC 应用,针对不稳定的装夹条件或者主轴驱动功率不足的情况。配套适用的转位刀片 APMT 0602..
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 0.45,带刀头,编号 674252,规格尺寸 6IP
在使用半径为 2 毫米的转位刀片时,必须对刀片座进行调整。
技术参数
内冷式
主偏角 κ
90degrees
刀具更换
PowerCard
切削加工策略
MTC
柄类型
Weldon 刀柄
铣削应用
圆形铣刀 斜面 方肩铣削 -
切刃间距
不相同
属性
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
16mm
圆周插补铣削 ap
0.9mm
圆周插补铣削直径 Dmax
31.3mm
圆周插补铣削直径 Dmin
24.3mm
坡道斜度 αmax
2degrees
坡道长度 L,针对 αmax
116.9mm
总长度 L
75mm
悬伸长度 L1
20mm
柄直径 DS h6
16mm
系列
Softcut®
转位刀片螺栓套件
219827(6IP;0.45 Nm)
配套适用的转位刀片
AP.. 0602..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加