咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
123110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123110 1
123110 1,1
123110 1,2
123110 1,3
123110 1,4
123110 1,5
123110 1,6
123110 1,7
123110 1,8
123110 1,9
123110 2
123110 2,1
123110 2,2
123110 2,3
123110 2,4
123110 2,5
123110 2,6
123110 2,7
123110 2,8
123110 2,9
123110 3
123110 3,3
123110 3,5
123110 3,8
123110 4
123110 4,2
123110 4,5
123110 4,8
123110 5
123110 5,1
123110 5,2
123110 5,5
123110 5,7
123110 5,8
123110 5,9
123110 6
123110 6,2
123110 6,3
123110 6,5
123110 6,6
123110 6,7
123110 6,8
123110 6,9
123110 7
123110 7,1
123110 7,5
123110 7,6
123110 7,7
123110 7,8
123110 8
123110 8,1
123110 8,2
123110 8,4
123110 8,5
123110 8,6
123110 8,7
123110 9
123110 9,3
123110 9,4
123110 9,5
123110 9,8
123110 10
123110 10,2
123110 10,5
123110 10,8
123110 11
123110 11,2
123110 11,5
123110 11,8
123110 12
123110 12,2
123110 12,5
123110 13
123110 13,5
123110 14
123110 14,2
123110 15
123110 15,5
123110 15,8
123110 16
123110 16,5
123110 17
123110 17,5
123110 18
123110 19,5
123110 20
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
h7
1mm
h6
2
45mm
15mm
13.5mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
1.1mm
h6
2
45mm
15mm
13.4mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
1.2mm
h6
2
45mm
15mm
13.2mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
1.3mm
h6
2
45mm
15mm
13.1mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
1.4mm
h6
2
45mm
15mm
12.9mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
1.5mm
h6
2
50mm
20mm
17.8mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
1.6mm
h6
2
50mm
20mm
17.6mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
1.7mm
h6
2
50mm
20mm
17.5mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
1.8mm
h6
2
50mm
20mm
17.3mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
1.9mm
h6
2
55mm
24mm
21.2mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
2mm
h6
2
55mm
24mm
21mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
2.1mm
h6
2
55mm
24mm
20.9mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
2.2mm
h6
2
55mm
24mm
20.7mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
2.3mm
h6
2
60mm
29mm
25.6mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
2.4mm
h6
2
60mm
29mm
25.4mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
2.5mm
h6
2
60mm
29mm
25.3mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
2.6mm
h6
2
60mm
29mm
25.1mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
2.7mm
h6
2
65mm
34mm
30mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
2.8mm
h6
2
65mm
34mm
29.8mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
2.9mm
h6
2
65mm
34mm
29.7mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
3mm
h6
2
80mm
40mm
35.5mm
6mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
3.3mm
h6
2
80mm
40mm
35.1mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
3.5mm
h6
2
80mm
40mm
34.8mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
3.8mm
h6
2
86mm
48mm
42.3mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
4mm
h6
2
86mm
48mm
42mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
4.2mm
h6
2
86mm
48mm
41.7mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
4.5mm
h6
2
86mm
48mm
41.3mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
4.8mm
h6
2
100mm
62mm
54.8mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
5mm
h6
2
100mm
62mm
54.5mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
5.1mm
h6
2
100mm
62mm
54.4mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
5.2mm
h6
2
100mm
62mm
54.2mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
5.5mm
h6
2
100mm
62mm
53.8mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
5.7mm
h6
2
110mm
70mm
61.5mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
5.8mm
h6
2
110mm
70mm
61.3mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
5.9mm
h6
2
110mm
70mm
61.2mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
6mm
h6
2
110mm
70mm
61mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
6.2mm
h6
2
114mm
75mm
65.7mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
6.3mm
h6
2
114mm
75mm
65.6mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
6.5mm
h6
2
114mm
75mm
65.3mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
6.6mm
h6
2
114mm
75mm
65.1mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
6.7mm
h6
2
114mm
75mm
65mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
6.8mm
h6
2
114mm
75mm
64.8mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
6.9mm
h6
2
114mm
75mm
64.7mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
7mm
h6
2
114mm
75mm
64.5mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
7.1mm
h6
2
130mm
91mm
80.4mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
7.5mm
h6
2
130mm
91mm
79.8mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
7.6mm
h6
2
130mm
91mm
79.6mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
7.7mm
h6
2
130mm
91mm
79.5mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
7.8mm
h6
2
130mm
91mm
79.3mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
8mm
h6
2
130mm
91mm
79mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
8.1mm
h6
2
150mm
107mm
94.9mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
8.2mm
h6
2
150mm
107mm
94.7mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
8.4mm
h6
2
150mm
107mm
94.4mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
8.5mm
h6
2
150mm
107mm
94.3mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
8.6mm
h6
2
150mm
107mm
94.1mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
8.7mm
h6
2
150mm
107mm
94mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
9mm
h6
2
150mm
107mm
93.5mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
9.3mm
h6
2
150mm
107mm
93.1mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
9.4mm
h6
2
150mm
107mm
92.9mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
9.5mm
h6
2
150mm
107mm
92.8mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
9.8mm
h6
2
150mm
107mm
92.3mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
10mm
h6
2
150mm
107mm
92mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
10.2mm
h6
2
180mm
130mm
114.7mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
10.5mm
h6
2
180mm
130mm
114.3mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
10.8mm
h6
2
180mm
130mm
113.8mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
11mm
h6
2
180mm
130mm
113.5mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
11.2mm
h6
2
180mm
130mm
113.2mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
11.5mm
h6
2
180mm
130mm
112.8mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
11.8mm
h6
2
180mm
130mm
112.3mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
12mm
h6
2
180mm
130mm
112mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
h7
12.2mm
h6
2
208mm
160mm
141.7mm
14mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
12.5mm
h6
2
208mm
160mm
141.3mm
14mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
13mm
h6
2
208mm
160mm
140.5mm
14mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
13.5mm
h6
2
208mm
160mm
139.8mm
14mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
14mm
h6
2
208mm
160mm
139mm
14mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
14.2mm
h6
2
236mm
186mm
164.7mm
16mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
15mm
h6
2
236mm
186mm
163.5mm
16mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
15.5mm
h6
2
236mm
186mm
162.8mm
16mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
15.8mm
h6
2
236mm
186mm
162.3mm
16mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
16mm
h6
2
236mm
186mm
162mm
16mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
16.5mm
h6
2
262mm
210mm
185.3mm
18mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
17mm
h6
2
262mm
210mm
184.5mm
18mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
17.5mm
h6
2
262mm
210mm
183.8mm
18mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
18mm
h6
2
262mm
210mm
183mm
18mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
19.5mm
h6
2
286mm
234mm
204.8mm
20mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
20mm
h6
2
286mm
234mm
204mm
20mm
工厂标准
0.25mm/rev
销售价 数量
 
3807.82
3807.82
3807.82
3807.82
3807.82
3807.82
3807.82
3807.82
3807.82
3807.82
3807.82
3807.82
3807.82
3807.82
3807.82
3807.82
3807.82
3807.82
3807.82
3807.82
4468.84
4468.84
4468.84
4468.84
4468.84
4468.84
4468.84
4468.84
4468.84
4468.84
4468.84
4468.84
4468.84
4468.84
4468.84
4468.84
5564.47
5564.47
5564.47
5564.47
5564.47
5564.47
5564.47
5564.47
5564.47
5564.47
5564.47
5564.47
5564.47
5564.47
8444.23
8444.23
8444.23
8444.23
8444.23
8444.23
8444.23
8444.23
8444.23
8444.23
8444.23
8444.23
10784.34
10784.34
10784.34
10784.34
10784.34
10784.34
10784.34
10784.34
15135.27
15135.27
15135.27
15135.27
15135.27
22855.67
22855.67
22855.67
22855.67
22855.67
29253.38
29253.38
29253.38
29253.38
42305.19
42305.19

商品详情

商品名称:整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:123110
优点

更高的稳定性和钻孔表面质量。
技术说明

坚固耐用的钻芯和特殊的钻尖结构 − 确保了切削刃保持高自动定心准确度。
4 条刃带确保极高的同心精度,即使是在超深钻孔时也能保持钻头的稳定性!
带圆弧倒角的直款主切削刃和特殊的排屑槽构造可产生短切屑,即使面对长屑材料也不例外。
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
样式 HB 和 HE 的价格与 HA 相同。
样式 HB:使用编号 123115 订货。
样式 HE:使用编号 123110 + 129100 HE 订货。
技术参数
涂层
TiAlN
最大钻深
10×D
内冷式
有,25 bar
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
顶角
135degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
属性
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加