咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字密码组合锁
商品编号
085831
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085831 50
不锈钢
卡箍材料
外壳材料
夹箍直径
总高度
支架宽度
支架高度
数字组合可各自设置
编码字轮数量
能够通过海关进行无损伤 TSA 检查
锁的数量
不锈钢
黄铜
8mm
80.5mm
25mm
30mm
4
1
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:数字密码组合锁
商品编号:085831 50


技术说明
锁体(编号99)由实心黄铜制成。锁环由不锈钢制成,另有双锁簧。
设定式数字密码组合锁带有四位密码轮,进一步提升防护性:必须先用钥匙开锁,然后才能输入密码。
对此可单独选择并随时更改。
属性
不锈钢
卡箍材料
不锈钢
外壳材料
黄铜
夹箍直径
8mm
总高度
80.5mm
支架宽度
25mm
支架高度
30mm
数字组合可各自设置
编码字轮数量
4
能够通过海关进行无损伤 TSA 检查
锁的数量
1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加