咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
马刀锯条套装
商品编号
588610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
588610 922VF
588610 956XHM
588610 1222VF
588610 1256XHM
为材料优化
切削方式
名称
板材厚度(带有金属嵌入物的木材)
适合
锯条数量
锯条材料
锯条长度
锯齿密度
带金属的木材
直型切割,精细
922VF
< 100mm
_922VF
5
BiM
150mm
1.8 + 2.6mm
带有金属嵌入物的木材
直型切割,快速(粗糙)
956XHM
< 100mm
1
HM
150mm
3.2 – 4.3mm
带金属的木材
直型切割,精细 齐平切割
1222VF
< 250mm
_1222VF
5
BiM
300mm
1.8 + 2.6mm
带有金属嵌入物的木材
直型切割,精细 齐平切割
1256XHM
< 250mm
1
HM
300mm
3.2 – 4.3mm
销售价 数量
 
313.35
323.47
518.28
549.53

商品详情

商品名称:马刀锯条套装
商品编号:588610 922VF
技术说明
双金属锯片采用 Vario 锯齿,用于锯切木材。
供货范围
5 件套
属性
为材料优化
带金属的木材
切削方式
直型切割,精细
名称
922VF
板材厚度(带有金属嵌入物的木材)
< 100mm
适合
_922VF
锯条数量
5
锯条材料
BiM
锯条长度
150mm
锯齿密度
1.8 + 2.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加