咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Noga去毛刺刀刀片,TiN 氮化钛镀层
商品编号
838530
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
838530 S10
838530 S20
838530 S30
838530 S35
838530 S100
838530 S101
838530 S150
使用方向
型号
总长度
材料
柄直径
用于去毛刺材料
右向
S10
43mm
HSS
3.2mm
钢,铝
右向+左向
S20
48mm
HSS
3.2mm
黄铜,铸铁
右向
S30
48mm
HSS
3.2mm
钢件,铝合金,2 条边沿一步完成
右向+左向
S35
48mm
HSS
3.2mm
几乎所有材料,只能加工直边
右向
S100
48mm
HSS-E
3.2mm
具有研磨效应的塑料,不锈钢,最佳的使用寿命
右向
S101
43mm
HSS
3.2mm
钢,铝,窄刃
S150
43mm
HSS
3.2mm
钢件,铝合金,塑料,纤细的切刃
销售价 数量
 
30.21
29.19
38.71
34.61
31.96
32.35
40.89

商品详情

商品名称:Noga去毛刺刀刀片,TiN 氮化钛镀层
商品编号:838530 S20


技术参数
涂层
TiN
属性
使用方向
右向+左向
型号
S20
总长度
48mm
材料
HSS
柄直径
3.2mm
用于去毛刺材料
黄铜,铸铁
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加