咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
去毛刺刮刀刀片 HSS TiN 镀层
商品编号
839030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
839030 N1
839030 N2
使用方向
型号
总长度
材料
柄直径
用于去毛刺材料
右向
N1
20mm
HSS-TiN
2.6mm
钢,铝
右向+左向
N2
20mm
HSS-TiN
2.6mm
黄铜,铸铁
销售价 数量
 
26.60
24.37

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:去毛刺刮刀刀片 HSS TiN 镀层
商品编号:839030 N2


技术参数
涂层
TiN
属性
使用方向
右向+左向
型号
N2
总长度
20mm
材料
HSS-TiN
柄直径
2.6mm
用于去毛刺材料
黄铜,铸铁
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加