咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可伸缩的车轮螺母扳手,1/2 英寸
商品编号
641220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可伸缩的车轮螺母扳手,1/2 英寸
商品编号:641220
方形驱动插口:1/2
总长度_范围结束:535.0
产品类别:套筒扳手

更多参数>>

技术说明

精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
非常稳定的设计,模压锻造。伸缩调节长度区间为 303 − 535 mm。
材料

铬钒钢,镀铬。
适用于

手动操作。
标准

外四方,符合 DIN 3120-A 12.5 要求,带有弹性球头。
材料
铬钒钢,镀铬。

标准
外四方,符合 DIN 3120-A 12.5 标准,带有弹性球头。

适用于
手动操作。

技术说明
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
非常稳定的设计,模压锻造。伸缩调节长度区间为 303 − 535 mm。

技术参数
方形驱动插口
1/2inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加