咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号
209760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209760 4/0,4
209760 6/0,5
209760 8/0,5
209760 10/0,5
209760 10/1,0
209760 12/2,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对石墨的仿形铣削
进给量 fz,针对石墨的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.4mm
4mm
5mm
0.2mm
5mm
100mm
60mm
4mm
30degrees
0.02mm
0.02mm
3.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
6mm
7mm
0.3mm
7mm
120mm
70mm
6mm
30degrees
0.052mm
0.052mm
5.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
120mm
75mm
8mm
30degrees
0.078mm
0.078mm
7.4mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
120mm
80mm
10mm
30degrees
0.091mm
0.091mm
9.2mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
120mm
80mm
10mm
30degrees
0.091mm
0.091mm
9.2mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
160mm
100mm
12mm
30degrees
0.105mm
0.105mm
11mm
4
销售价 数量
 
2638.33
3911.84
5069.57
7389.28
7389.28
9826.00

商品详情

商品名称:整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号:209760 8/0,5
技术说明

采用最新一代的金刚石涂层 sp3,可对纤维复合材料、玻纤增强塑料、碳纤增强塑料和石墨进行可靠加工。侧向后角经过双重铲背加工。
公差:切刃半径 R1 = ± 0.01 mm。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
涂层
金刚石
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
标准
工厂标准
公差,公称直径
e8
铣削加工的切宽 ae
0.2×D,针对切边 0.05×D,针对仿形铣削 -
切刃间距
不相同
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
9mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
9mm
总长度 L
120mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
75mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对石墨的仿形铣削
0.078mm
进给量 fz,针对石墨的修边加工
0.078mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
4
应用
混合材料
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
玻纤增强塑料
适用
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
湿,最小
适用
空气
适用
30% 树脂聚醚醚酮
适用
石墨
适用
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
适用
蜂窝夹层板
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加