咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
插接棘轮
商品编号
657630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657630 1-1/2
657630 1-1/4
657630 1-3/8
657630 2-1/2
657630 2-3/4
内径规 S
宽度 b
持续负载能力
插套柄
方形驱动插口
高度 h
齿数
17.5mm
35mm
135Nm
9×12mm
1/2inch
22.5mm
52
17.5mm
25mm
30Nm
9×12mm
1/4inch
15.3mm
52
17.5mm
35mm
135Nm
9×12mm
3/8inch
22.5mm
52
25mm
43mm
340Nm
14×18mm
1/2inch
29mm
52
25mm
43mm
450Nm
14×18mm
3/4inch
29mm
52
销售价 数量
 
906.29
739.70
879.96
991.10
1134.39

商品详情

商品名称:插接棘轮
商品编号:657630 2-1/2
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。
插入式可逆棘轮。
适用于

带有四方插口的扭力扳手。
提示

请注意插套工具的净尺寸并与调整工具的净尺寸比较(参见所用扭矩扳手的检查记录/操作指南)。如有偏差,请进行净尺寸尺寸修正!
更多插套式工具,带方形插套式柄部 22×28 mm,可按需提供。
技术参数
刀具,可以更换
插入式扳手头
材料
铬钒钢
属性
内径规 S
25mm
宽度 b
43mm
持续负载能力
340Nm
插套柄
14×18mm
方形驱动插口
1/2inch
高度 h
29mm
齿数
52
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加