咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
环形插套工具
商品编号
657892
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657892 1-8
657892 1-10
657892 1-12
657892 1-13
657892 1-16
657892 1-17
657892 1-18
657892 1-19
657892 2-14
657892 2-17
657892 2-18
657892 2-19
657892 2-21
657892 2-22
657892 2-24
657892 2-27
657892 2-30
657892 2-32
657892 2-36
657892 2-41
内径规 S
宽度 b
扳手开口度
插套柄
高度 h
17.5mm
13.1mm
8mm
9×12mm
8mm
17.5mm
17.6mm
10mm
9×12mm
8mm
17.5mm
20.3mm
12mm
9×12mm
12.2mm
17.5mm
21.1mm
13mm
9×12mm
12.2mm
17.5mm
26.4mm
16mm
9×12mm
13.2mm
17.5mm
27.4mm
17mm
9×12mm
13.2mm
17.5mm
28.9mm
18mm
9×12mm
13.2mm
17.5mm
31mm
19mm
9×12mm
13.2mm
25mm
23mm
14mm
14×18mm
12mm
25mm
27.5mm
17mm
14×18mm
12.5mm
25mm
29.5mm
18mm
14×18mm
12.5mm
25mm
31mm
19mm
14×18mm
12.5mm
25mm
33mm
21mm
14×18mm
15mm
25mm
35mm
22mm
14×18mm
15mm
25mm
38mm
24mm
14×18mm
15mm
31mm
42mm
27mm
14×18mm
17.5mm
31mm
45.1mm
30mm
14×18mm
17.5mm
31mm
48mm
32mm
14×18mm
17.5mm
31mm
53mm
36mm
14×18mm
19mm
31mm
59.3mm
41mm
14×18mm
19mm
销售价 数量
 
542.30
542.30
542.30
542.30
542.30
542.30
542.30
542.30
582.68
582.68
582.68
582.68
692.96
692.96
692.96
692.96
856.51
856.51
856.51
856.51

商品详情

商品名称:环形插套工具
商品编号:657892 2-14
材料

铬钒钢,镀铬。
提示

请注意插套工具的净尺寸并与调整工具的净尺寸比较(参见所用扭矩扳手的检查记录/操作指南)。如有偏差,请进行净尺寸尺寸修正!
适用于

带有四方插口的扭力扳手。
技术说明

模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。
技术参数
刀具,可以更换
插入式扳手头
属性
内径规 S
25mm
宽度 b
23mm
扳手开口度
14mm
插套柄
14×18mm
高度 h
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加