咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
缩径套 HW63
商品编号
237672
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237672 HW20
237672 HW25
237672 HW32
237672 HW40
237672 HW50
悬伸长度 A 尺寸
接口
长度 L
50mm
HW20
32mm
50mm
HW25
32mm
50mm
HW32
32mm
50mm
HW40
32mm
50mm
HW50
32mm
销售价 数量
 
3322.98
3322.98
3322.98
3322.98
3322.98

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:缩径套 HW63
商品编号:237672 HW20


技术参数
内冷式
属性
悬伸长度 A 尺寸
50mm
接口
HW20
长度 L
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加