咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀
商品编号
215974
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215974 25/2
215974 32/3
切刃直径 DC
安装螺纹 M
总长度 L
最大切割深度 ap max
有效切刃数量 Zeff
直径 D1 h6
直径 D2
转位刀片螺栓套件
转位式刀片数量
25mm
M12 M12
45mm
32mm 32mm
2
12.5mm
23mm
219868 2(8IP;1.2 Nm)
8 8
32mm
M16 M16
50mm
39mm
3
17mm 17mm
30mm
219868 2(8IP;1.2 Nm)
15 15
销售价 数量
 
9288.64
11921.46

商品详情

商品名称:GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀
商品编号:215974 25/2


技术参数
切刃间距
不相同
主偏角 κ
90
刀具更换
PowerCard
内冷式
柄类型
带螺纹
铣削应用
方肩铣削
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
切刃直径 DC
25mm
安装螺纹 M
M12 M12
总长度 L
45mm
最大切割深度 ap max
32mm 32mm
有效切刃数量 Zeff
2
直径 D1 h6
12.5mm
直径 D2
23mm
转位刀片螺栓套件
219868 2(8IP;1.2 Nm)
转位式刀片数量
8 8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加