咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切槽刀片 左向
商品编号
273906
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
槽宽 m(H13)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273906 0,5
273906 0,7
273906 0,8
273906 0,9
273906 1,0
273906 1,1
273906 1,3
273906 1,5
273906 1,6
273906 1,85
273906 2,0
273906 2,5
273906 2,15
273906 2,65
273906 3,0
tmax
刀具材料
刀刃宽度 w
可转位刀片布置
圆角半径 R
槽宽 m(H13)
用于加工卡环 DIN 471 / 472 环厚
精加工/粗加工分配
1.2mm
HM
0.525mm
左向
0.05mm
0.5mm
0.4mm
粗加工 - 精加工
1.2mm
硬质合金
0.75mm
左向
0.05mm
0.7mm
0.6mm
粗加工 - 精加工
1.2mm
硬质合金
0.85mm
左向
0.05mm
0.8mm
0.7mm
粗加工 - 精加工
2mm
HM
0.95mm
左向
0.05mm
0.9mm
0.8mm
粗加工 - 精加工
2mm
HM
1mm
左向
0.05mm
1mm
粗加工 - 精加工
2mm
HM
1.1mm
左向
0.05mm
1.1mm
1mm
粗加工 - 精加工
2mm
HM
1.3mm
左向
0.2mm
1.3mm
1.2mm
粗加工 - 精加工
2.5mm
HM
1.5mm
左向
0.2mm
1.5mm
粗加工 - 精加工
2.5mm
HM
1.6mm
左向
0.2mm
1.6mm
1.5mm
粗加工 - 精加工
2.5mm
HM
1.85mm
左向
0.2mm
1.85mm
1.75mm
粗加工 - 精加工
2.5mm
HM
2mm
左向
0.2mm
2mm
粗加工 - 精加工
2.5mm
HM
2.5mm
左向
0.2mm
2.5mm
粗加工 - 精加工
2.5mm
HM
2.15mm
左向
0.2mm
2.15mm
2mm
粗加工 - 精加工
2.5mm
HM
2.65mm
左向
0.2mm
2.65mm
2.5mm
粗加工 - 精加工
2.5mm
HM
3mm
左向
0.2mm
3mm
粗加工 - 精加工
销售价 数量
 
325.50
325.50
325.50
325.50
325.50
325.50
325.50
325.50
325.50
325.50
325.50
325.50
325.50
325.50
325.50

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:切槽刀片 左向
商品编号:273906


技术参数
类型
HU9315
标准槽口
DIN 471 DIN 472 -
切削速度 vc 主要应用
70mm/min - 280mm/min
属性
应用
石墨
有条件适用
连续
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝,塑料
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
铜锌合金
有条件适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加