咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
迷你 LED 照明灯
商品编号
081451
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081451 1000
IP 保护等级
供电
光通量
总宽度
总长度
总高度
所含充电电池数量
灯具
照明时间
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
IP 65
蓄电池驱动
100lm - 1000lm
38mm
104mm
96mm
1
LED 模块
1.5h - 15h
3.7V
锂离子
250g
销售价 数量
 
1144.11
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:迷你 LED 照明灯
商品编号:081451
技术说明

紧凑型明亮 LED 蓄电池驱动的照明灯,实现移动使用。通过小巧的结构尺寸,适合用作手电筒。此外,可调式磁性支脚可实现固定应用。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加