咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 防爆头灯 配有蓄电池
商品编号
081494
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081494 EX-VIEW
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光通量
光通量 2 档
制造商名称
发光持续时间 2 档
所含充电电池数量
照明时间
蓄电池种类
设备特性
重量
2 区 22 区
IP 65
蓄电池驱动
200lm
100lm
EX-VIEW
3.5h
1
1.75h
锂离子
适合防爆区域
240g
销售价 数量
 
1442.96

商品详情

商品名称:LED 防爆头灯 配有蓄电池
商品编号:081494 EX-VIEW
技术说明

防爆头带灯,通过适用的 ATEX 指令认证。
坚固的轻便头带灯。可切换为宽型和聚光型光锥。灯头可拆卸,单独用作工作照明灯。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
ATEX 区域
2 区 22 区
IP 保护等级
IP 65
供电
蓄电池驱动
光通量
200lm
光通量 2 档
100lm
制造商名称
EX-VIEW
发光持续时间 2 档
3.5h
所含充电电池数量
1
照明时间
1.75h
蓄电池种类
锂离子
设备特性
适合防爆区域
重量
240g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加