咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弯管钳,带 S 形钳口
商品编号
810745
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
810745 1
810745 1.1/2
810745 2
夹紧开口度
总长度
管道直径
42mm
320mm
1inch
60mm
425mm
1.1/2inch
70mm
540mm
2inch
销售价 数量
 
635.16
917.27
1449.45

商品详情

商品名称:弯管钳,带 S 形钳口
商品编号:810745 1

技术说明

瑞典款式;细长的特殊型式钳口,自动夹紧,45° 弯头。整体锻造,配有防松的调节螺帽。
KNIPEX 带有 S 形卡爪,用于 3 点管架。
材料

铬钒钢制成,回火处理,钳头经感应淬火硬化处理。手柄上漆,卡爪磨亮。

属性
夹紧开口度
42mm
总长度
320mm
管道直径
1inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加