咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TubiX® 切管器,带有快速调整机构
商品编号
818380
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
818380 30
818380 35
818380 76
切割轮安装孔
切割轮宽度
切割轮直径
制造商名称
宽度
用于管件外径
重量
长度
高度
7.8mm
6.2mm
20mm
TubiX
55mm
3mm - 30mm
54mm
26mm
6mm - 35mm
6mm - 76mm
950g
销售价 数量
 
596.50
896.67
1254.89

商品详情

商品名称:TubiX® 切管器,带有快速调整机构
商品编号:818380 35

优点

通过 QuickLock 快速调节装置,自动固定和夹紧管材。

  • 在不同的管径上快速准确地定位切割轮。


应用

通用于铜管铝管薄壁不锈钢管的切割(壁厚不超过 2 mm)。
技术说明

由镁合金制成的轻便耐久金属外壳,带有滚针轴承式导向轮和切割轮。手持式去毛刺刀可以缩回到基体内。配有备用切割轮。
备件

备用切割轮,附滚针轴承和快速更换轴,参见编号 818385。

属性
切割轮安装孔
切割轮宽度
切割轮直径
制造商名称
宽度
用于管件外径
6mm - 35mm
重量
长度
高度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加