咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号
209758
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 e8 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209758 3/0,3
209758 3/0,5
209758 3/1,0
209758 4/0,4
209758 4/0,5
209758 4/1,0
209758 5/0,5
209758 5/1,0
209758 6/0,5
209758 6/1,0
209758 6/1,5
209758 8/0,5
209758 8/1,0
209758 8/1,5
209758 8/2,0
209758 10/0,5
209758 10/1,0
209758 10/1,5
209758 10/2,0
209758 12/0,5
209758 12/1,0
209758 12/1,5
209758 12/2,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对石墨的仿形铣削
进给量 fz,针对石墨的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm
3mm
4mm
0.15mm
4mm
75mm
32mm
3mm
30degrees
0.02mm
0.02mm
2.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
3mm
4mm
0.15mm
4mm
75mm
32mm
3mm
30degrees
0.02mm
0.02mm
2.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
3mm
4mm
0.15mm
4mm
75mm
32mm
3mm
30degrees
0.02mm
0.02mm
2.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.4mm
4mm
5mm
0.2mm
5mm
75mm
36mm
4mm
30degrees
0.02mm
0.02mm
3.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
4mm
5mm
0.2mm
5mm
75mm
36mm
4mm
30degrees
0.02mm
0.02mm
3.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
4mm
5mm
0.2mm
5mm
75mm
36mm
4mm
30degrees
0.02mm
0.02mm
3.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
5mm
6mm
0.25mm
6mm
75mm
40mm
5mm
30degrees
0.052mm
0.052mm
4.6mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
5mm
6mm
0.25mm
6mm
75mm
40mm
5mm
30degrees
0.052mm
0.052mm
4.6mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
6mm
7mm
0.3mm
7mm
80mm
44mm
6mm
30degrees
0.052mm
0.052mm
5.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
6mm
7mm
0.3mm
7mm
80mm
44mm
6mm
30degrees
0.052mm
0.052mm
5.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
6mm
7mm
0.3mm
7mm
80mm
44mm
6mm
30degrees
0.052mm
0.052mm
5.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
100mm
54mm
8mm
30degrees
0.078mm
0.078mm
7.4mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
100mm
54mm
8mm
30degrees
0.078mm
0.078mm
7.4mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
100mm
54mm
8mm
30degrees
0.078mm
0.078mm
7.4mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
100mm
54mm
8mm
30degrees
0.078mm
0.078mm
7.4mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
100mm
60mm
10mm
30degrees
0.091mm
0.091mm
9.2mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
100mm
60mm
10mm
30degrees
0.091mm
0.091mm
9.2mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
100mm
60mm
10mm
30degrees
0.091mm
0.091mm
9.2mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
100mm
60mm
10mm
30degrees
0.091mm
0.091mm
9.2mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
120mm
75mm
12mm
30degrees
0.105mm
0.105mm
11mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
120mm
75mm
12mm
30degrees
0.105mm
0.105mm
11mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
120mm
75mm
12mm
30degrees
0.105mm
0.105mm
11mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
120mm
75mm
12mm
30degrees
0.105mm
0.105mm
11mm
4
销售价 数量
 
1663.52
1663.52
1662.85
1845.73
1845.73
1845.73
2264.18
2313.72
2702.31
2702.31
2702.31
4002.56
4002.56
4001.13
4001.13
5634.19
5634.19
5634.19
5634.19
7410.41
7410.41
7406.56
7406.56

商品详情

商品名称:整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号:209758 8/0,5
技术说明

采用最新一代的金刚石涂层 sp3,可对纤维复合材料、玻纤增强塑料、碳纤增强塑料和石墨进行可靠加工。侧向后角经过双重铲背加工。
公差:切刃半径 R1 = ± 0.01 mm。
技术参数
涂层
金刚石
公差,公称直径
e8
铣削加工的切宽 ae
0.2×D,针对切边 0.05×D,针对仿形铣削 -
刀具材料
整体硬质合金
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
标准
工厂标准
内冷式
切刃间距
不相同
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
9mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
9mm
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
54mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对石墨的仿形铣削
0.078mm
进给量 fz,针对石墨的修边加工
0.078mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
4
应用
湿,最小
适用
适用
混合材料
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
石墨
适用
玻纤增强塑料
适用
蜂窝夹层板
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
30% 树脂聚醚醚酮
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
空气
适用
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加