咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
褶皱状砂轮
商品编号
555181
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
555181 80
555181 120
555181 180
推荐的转速
粒度
3800min-1
80
3800min-1
120
3800min-1
180
销售价 数量
 
437.53
437.53
437.53

商品详情

商品名称:褶皱状砂轮
商品编号:555181 120
提示

使用装夹芯棒,编号 555785 规格尺寸 10。
应用

非常适合加工焊缝、拐角和窄槽。周侧或平面使用。
最大转速 5500 rpm。
技术说明

褶皱状砂布。孔径 10 mm。
属性
推荐的转速
3800min-1
粒度
120
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加